Beli kunci tekiro full set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Universal Joint (Mata Sok)
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Universal Joint (Mata Sok)
    Deskripsi:
    Tekiro Universal Joint Suatu Alat bantu untuk menggunakan mata sockFungsi : Untuk membuka baut / mur, sesuai dengan kebutuhanMaterial : Chrome Vanadium
  2. TEKIRO Hexagonal Bit Socket Set 1/2inch (Mata Sock Hexagonal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

    TEKIRO Hexagonal Bit Socket Set 1/2inch (Mata Sock Hexagonal)
    Deskripsi:
    Hex Socket Bit - Mata Sok L Set 1/2 Inch 10 Pcs Tekiro SC-HB0638Nama : Hex Socket Bit - Mata Sock L Set Tipe : 11 pcs No. Part Produsen : SC-HB0638Spesifikasi:- 7 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 55mm: H4 H5 H6 H7 H8 H10 H12- 1 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 65mm: H14- 2 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 70mm: H17 H19- 1 Metal Case
    atribut:
    • Content: 7pcs 1/2inch DR. Hex Bit Socket 55 mm, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; 1pc 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 65 mm H14; 2pcs 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 70 mm H17, H19
    • Type: 4111
    • Driver (inch): 1/2
  3. BluePoint Universal Joint
    Mulai

    Rp76.900

    BluePoint Universal Joint
    Deskripsi:
    1/2 Inch Universal Joint- Manufactured from high grade steel alloy- Features a Lifetime Warranty and exceeds ANSl Standards
  4. TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
  5. KYOTO TOOL (KTC) Impact Universal Joint Socket
    62%
    Mulai

    Rp529.900

    KYOTO TOOL (KTC) Impact Universal Joint Socket
    atribut:
    • Accessories: Pin, ring
  6. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  7. TRUSCO Impact Universal Joint
    42%
    Mulai

    Rp339.900

    TRUSCO Impact Universal Joint
    Deskripsi:
    -Swing angle is 30° and can work by the window or narrow area.-Pin, O-ring
    atribut:
    • Material: Chromium Molybdenum Steel
    • Accessories: Pin, O-ring
  8. NAC Inpact Universal Joint
    35%
    Mulai

    Rp419.900

    NAC Inpact Universal Joint
    Deskripsi:
    -The neck can be swung for about 15°, so you can work even in places where you cannot tighten bolts and nuts straight.-Pin, ring
    atribut:
    • Material: Special steel (quenched)
    • Accessories: Pin, ring
  9. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  10. TEKIRO Gagang Sliding T
    Mulai

    Rp53.900

    TEKIRO Gagang Sliding T
    Deskripsi:
    TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
  11. TEKIRO Bit Adapter (Adaptor Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Bit Adapter (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO Socket, Adaptor with Material chrome vanadium
  12. TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    Kunci sock yang didesain untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur dengan mata sock yang lebih panjang daripada ukuran normalnya.Tekiro Mata Sock Deep Wall 1/2 Inch 12PT 08 mmItem Code : SC-DW0509TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 12 PT 8 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mm
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 13
  13. Sparex Universal Joint
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sparex Universal Joint
    Deskripsi:
    Sebagai penumpu sambungan universal pada poros axle maupun gardan
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 2600, 2610, 2810, 2910, 3600, 3610, 3910, 4100, 4110, 4600, 4610, 5600, 5700, 6600, 6700, 6810, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210
    • Cup Diameter (mm): 27
    • Height (mm): 82
  14. American Tool Universal Joint
    Mulai

    Rp43.900

    American Tool Universal Joint
    Deskripsi:
    > ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315> Spring-stiffened joints> Stays in position when reaching for fasteners> Significant time-savings
  15. Tozen Flexible Hose SS304 SF-100 WP 10K SCR Union
    Mulai

    Rp369.900

    Tozen Flexible Hose SS304 SF-100 WP 10K SCR Union
    Deskripsi:
    Absorption of the piping strain in the line of water, steam, oil, chemicals, etc., absorption of vibration and ground sinking.
    atribut:
    • Suitable: Water, Steam, Oil, Chemicals. Etc
    • Maximum Working Temperature (°C): 220
  16. TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
Daftar Harga kunci tekiro full set Terbaru October 2026
TEKIRO Universal Joint (Mata Sok)Rp46.900
MAXPOWER Universal JointRp26.900
TEKIRO Hexagonal Bit Socket Set 1/2inch (Mata Sock Hexagonal)Rp689.900
BluePoint Universal JointRp76.900
TONE Universal JointRp199.900
TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)Rp27.900
KYOTO TOOL (KTC) Impact Universal Joint SocketRp529.900
JTC Impact Universal JointRp159.900
TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Rp359.900
TRUSCO Impact Universal JointRp339.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait